サマーライト長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 アッシュブラック ウエスト(cm)114 注文コード80461729 品番GE-637-05-4L
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・ウエストなど33種類から選べます 他の種類を見る

ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。
マジックテープ:胸ポケット・ウエスト・袖口
コイルファスナー:前立て

仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/袖口 アッシュブラック 股下(cm)82 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)55 袖丈(cm)(長袖)66.5 着丈(cm)60 バスト(cm)130 適応身長(cm)188〜193 素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする