GE-637-03-M サマーライト長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80461817 GE-637-03-M サマーライト長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80461817

サマーライト長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アッシュブルー ウエスト(cm)98 注文コード80461817 品番GE-637-03-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は色・ウエストなど33種類から選べます 他の種類を見る

ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。
マジックテープ:胸ポケット・ウエスト・袖口
コイルファスナー:前立て

仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/袖口 アッシュブルー 股下(cm)74 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)47 袖丈(cm)(長袖)58.5 着丈(cm)52 バスト(cm)114 適応身長(cm)168〜173 素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする