GE-527-09-L シャドーストライプ・サマー長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464520 GE-527-09-L シャドーストライプ・サマー長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464520

シャドーストライプ・サマー長袖ツナギ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80464520 品番 GE-527-09-L
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

清涼感が特長的なシャドーストライプ素材のGE-505シリーズをリニューアルし快適性と機能性をアップ、より実用性を高めました。
各ポケットは収納性アップの為、長めに改良。胸ポケットは小物落下防止の為ファスナーを追加。ウエストのゴムは、自在に伸縮調整可能なアジャスターに仕様変更。
袖下両脇のメッシュ追加に伴い、蒸れ解消による快適性が改善。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/カーゴポケット カーキ 股下(cm)77 ウエスト(cm)78〜98 肩幅(cm)51 袖丈(cm)(長袖)58 着丈(cm)51 バスト(cm)118 適応身長(cm)167〜172 素材綿65%・ポリエステル35% メッシュ:ポリエステル100%(目付量135g/m2・生地厚2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80464529
2025-03-21
用途:
整備
田島ホンダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて着やすい 普段Lサイズ XLでゆったり着れてちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする