曜日別特売
GE-527-12-5L シャドーストライプ・サマー長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464617

シャドーストライプ・サマー長袖ツナギ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ネイビー
股下(cm)85
内容量1着注文コード80464617品番GE-527-12-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,000

清涼感が特長的なシャドーストライプ素材のGE-505シリーズをリニューアルし快適性と機能性をアップ、より実用性を高めました。
各ポケットは収納性アップの為、長めに改良。胸ポケットは小物落下防止の為ファスナーを追加。ウエストのゴムは、自在に伸縮調整可能なアジャスターに仕様変更。
袖下両脇のメッシュ追加に伴い、蒸れ解消による快適性が改善。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/カーゴポケットネイビー股下(cm)85ウエスト(cm)108~128肩幅(cm)59袖丈(cm)(長袖)66着丈(cm)59バスト(cm)145適応身長(cm)187~192素材綿65%・ポリエステル35% メッシュ:ポリエステル100%(目付量135g/m2・生地厚2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80464529
2025-03-21
用途: 整備
田島ホンダ自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて着やすい 普段Lサイズ XLでゆったり着れてちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする