HONO
難燃カーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
キャメル
キャメル
グレー
ネイビー
ロイヤルブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80493546
品番
4204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
キャメル
サイズ
SS(70)
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70