ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの 変換・延長アダプタ
DisplayPort→HDMI変換ケーブル 10m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80504404
品番
DPHA100-812BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
HDCP Ver1.4/2.2対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色
ブラック
直径(Φmm)
ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m〜3mは約6、5m〜10mは約7.3【変換アダプタ】約6
長さ(m)
10
コネクタ形状
【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)
最大解像度
4K/60p
保証期間
1年間
メス形状
HDMI
コネクタサイズ
【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm
変換タイプ
オス-メス
注意
※単方向信号設計のため、HDMIからDisplayportへの変換には対応しておりません。
※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のDisplayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)をサポートしていない場合はご使用いただけません。