TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 917511-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80549667
品番
917511-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 3000
適合電線(mm
2
)
【最小】1.25【最大】2
適合電線サイズ
【最小】16AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 3000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
3
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55