TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80558600
品番
R10-E1X2-V700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.15
極数
2
シリーズ
R10
接点構成
DPDT
コイル抵抗(Ω)
700
コイル電圧(V)
24 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
プラグイン
スイッチング電流(A)
5
コイル電力(mW)
750
ラッチ
なし