PALL(ポール)
PALL(ポール)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PALL(ポール)の シリンジフィルター
アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
80595140
品番
4483
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥103,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。
イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
直径(Φmm)
13
接続
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
有効ろ過面積(cm
2
)
1
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-8461-11
耐圧(kPa)
690
材質(メンブレン)
スーポア(ポリエーテルスルホン)
孔径(Φμm)
0.2