タイゴン
タイゴンの 研究関連用品・実験用必需品
タイゴンの チューブ/ホース類
タイゴンの 実験研究用液送チューブ
ローラーポンプ用シリコーンチューブ(Sani-Tech(R) SPT-60L)SPT60Lシリーズ
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
80599324
品番
SPT60L-1-3
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。USPクラスVIの規定する規格に適合します。
材質
シリコン
長さ(m)
7.5
内径(Φmm)
1
規格
USPクラスVI
外径(Φmm)
3
アズワン品番
1-6611-11