ローラーポンプ用シリコーンチューブ(Sani-Tech(R) SPT-60L)SPT60Lシリーズ

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 80599340 品番 SPT60L-2-4
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。USPクラスVIの規定する規格に適合します。

材質シリコン 長さ(m)7.5 内径(Φmm)2 規格USPクラスVI 外径(Φmm)4 アズワン品番1-6611-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする