GVS
GVSの 専門診療・科目別
GVSの 耳鼻咽喉科
GVSの 耳鼻咽頭喉科送気球
フィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
アズワン品番
7-1945-02
注文コード
80616070
品番
4333/711BSSA
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
熱と湿度を保持し患者に戻す機能を有します。
除菌機能を有する静電式やHEPAフィルタを内蔵しています。
人工気道で上気道がバイパスされる患者、または人工呼吸器を装着する患者に使用できます。
仕様
【1回換気量】150〜1500mL【HMEエレメント】フォーム【接続部】患者側ポート/22M/15F、機械側ポート/22F/15M
寸法(mm)
77.0×68.5
質量(g)
27
タイプ
【仕様/フィルタ】スタンダード/静電
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
7-1945-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AKBZX00029000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低