ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用座金
クロメート木材ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
80644544
品番
10165539
参考基準価格(税別)
¥8,086
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:クロメートメッキのワッシャーです。
トラスコ品番
334-0730
材質
スチール
厚さ(mm)
4.5
呼び径
M16
表面処理
クロメート
外径(mm)
52
内径(mm)
16
入数(個)
20