その他【過電圧カテゴリ】II形状矢形ハンドル保護構造IP54(IEC 60529)接点構成1a動作種別90°-2ノッチ 右リターン端子形状ねじ端子(SS端子)耐電圧【充電部-非充電部間】AC2500V-1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電圧AC200/220V定格使用電流【AC110V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC110V_AC15_誘導負荷】5A、【AC220V_AC12_抵抗負荷】6A、【AC220V_AC15_誘導負荷】3A、【AC24V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC24V_AC15_誘導負荷】10A、【AC440V_AC12_抵抗負荷】2A、【AC440V_AC15_誘導負荷】1A、【AC50V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC50V_AC15_誘導負荷】7A、【DC110V_DC12_抵抗負荷】2.2A、【DC110V_DC13_誘導負荷】1.1A、【DC220V_DC12_抵抗負荷】1.1A、【DC220V_DC13_誘導負荷】0.6A、【DC24V_DC12_抵抗負荷】10A、【DC24V_DC13_誘導負荷】5A、【DC48V_DC12_抵抗負荷】5A、【DC48V_DC13_誘導負荷】2A保存温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)【LED】(AC)2絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)LEDLSRD-M2最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)使用電圧範囲【LED】AC200/220V±10%機械的寿命50万回以上LED寿命(時間)約50,000電気的寿命25万回以上(開閉頻度1200回/時)照光色青使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000