曜日別特売
ASLS21QM10DNY Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気) 80722857

Φ25 TWSシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個接点構成1a照光色注文コード80722857品番ASLS21QM10DNY
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)

その他【過電圧カテゴリ】II形状矢形ハンドル保護構造IP54(IEC 60529)接点構成1a動作種別90°-2ノッチ 右リターン端子形状ねじ端子(SS端子)耐電圧【充電部-非充電部間】AC2500V-1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電圧AC200/220V定格使用電流【AC110V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC110V_AC15_誘導負荷】5A、【AC220V_AC12_抵抗負荷】6A、【AC220V_AC15_誘導負荷】3A、【AC24V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC24V_AC15_誘導負荷】10A、【AC440V_AC12_抵抗負荷】2A、【AC440V_AC15_誘導負荷】1A、【AC50V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC50V_AC15_誘導負荷】7A、【DC110V_DC12_抵抗負荷】2.2A、【DC110V_DC13_誘導負荷】1.1A、【DC220V_DC12_抵抗負荷】1.1A、【DC220V_DC13_誘導負荷】0.6A、【DC24V_DC12_抵抗負荷】10A、【DC24V_DC13_誘導負荷】5A、【DC48V_DC12_抵抗負荷】5A、【DC48V_DC13_誘導負荷】2A保存温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)【LED】(AC)2絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)LEDLSRD-M2最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)使用電圧範囲【LED】AC200/220V±10%機械的寿命50万回以上LED寿命(時間)約50,000電気的寿命25万回以上(開閉頻度1200回/時)照光色使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする