スーパージャンボバーナーMG-12JB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80770359 品番-
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

バーナーサイズ(mm):Φ254×472×111
下枠寸法外径×高さ(mm):425×230
ガス消費量(kw):17.4
ガス接続口(mm):15A(取付工事が必要です、安全のため取付業者にご依頼ください。)
13A

外形寸法(mm)五徳:310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする