曜日別特売

Safety Wheel Drive

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80773555
品番
SAV-P-202874-B
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

AGV/AMRに必要な安全系と駆動系のシステムが一つのデバイスに統合。
少ないコンポーネンツでISO3691-4に適合できるAGV/AMRが構築可能。
大幅な開発工数の削減、ハードウェアのコスト削減、省配線、省工数に貢献。
垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、 搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。
SWD125は 全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで 車体の小型化に貢献。

適合規格
CE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする