CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
C2010シリーズ W.Lコンビネーション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
注文コード
80776647
品番
C2010-8-W-F1
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥17,518
販売価格(税別)
¥
15,925
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
流れ方向
標準流れ(左→右)
ドレン排出
フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ無加圧排出無)
使用温度範囲(℃)
5〜60
ねじの種類
Rc
貯油量(cm
3
)
85
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m
3
/min)(ANR)
0.03
ドレン貯容量(cm
3
)
25
排気機構
リリーフ機構付
CADデータダウンロード