オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード80779495 品番YTRB-S100(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定
食パン2枚対応(山形パンも同様)

用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン 付属品受け皿 質量(kg)3.4 ブラック タイプスタンダード 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.1 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24 温度調節なし タイマー設定30分(1分刻み)
注意
※5分以下に合わせるときは1度6分以上に回してから戻してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする