変換アダプタ_USB TypeC-DVI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80779644 品番AD-ALCDV
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDVI入力端子を持つディスプレイに映像を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080、1920×1200の解像度までに対応しておりDVI信号で映像出力することができます。
取り回しのしやすいケーブル長20cm

形状DVI(29pin)メス 質量(g)約30 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB Type-Cオス - DVIメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×43×14.5(VI側) 消費電流(mA)300 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド3重シールド(ケーブル部) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4 対応解像度【最大表示解像度】1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・【最大対応解像度】1080p USBタイプType-C オス形状USB Type-C メス形状DVI 変換タイプオス - メス
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする