LANケーブル_CAT6A_やわらか

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80780484 品番 KB-SL6AYS-02BL
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。
ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。

形状極細ケーブル ブルー 規格10GBASE-T 温度範囲(℃)-20〜60 ケーブル長(m)2 構造UTP コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ ケーブル外径(Φmm)4 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類より線 爪折れ防止対応 ケーブルサイズ(AWG)28 カテゴリーCAT6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする