熊野筆 スライドリップブラシ 先丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783196 品番000HC3761
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

リップに適したコシがあり、ブラシのエッジで唇の輪郭が取れる先丸タイプのスライドリップブラシです。

材質毛:PBT、口金・キャップ・ハンドル:アルミニウム、中芯:ABS樹脂、鋲:真鍮(クロムメッキ) 高さ(mm)9 質量(g)5 縦(mm)131 横(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする