曜日別特売
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206

EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206
EC-C65LBK モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A エレコム 80783206

モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A

商品レビューを投稿する
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
80783206
品番
EC-C65LBK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

最大出力22.5Wの10000mAhモバイルバッテリーです。約180gと軽量かつコンパクトなカードサイズで、毎日の持ち運びに便利です。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使用できます。
USBType-C(TM)ポート/USB-Aポートの出力22.5Wは、HUAWEI機器のみに対応しています。

用途
10000mAh容量のモバイルバッテリーです。
約180gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるカードサイズです。これひとつで、お出かけの際も気軽に持ち運べます。
LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。
最大出力22.5Wでスマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。
1ポートからの単独出力の場合に限ります。
USB Type-C(TM)ポート/USB-Aポートの出力22.5Wは、HUAWEI機器のみに対応しています。
USB Type-CポートとUSB-Aポートを搭載しています。
複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。
同時出力時は合計最大出力15Wを分配して充電を行います。
モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。
AC充電器は18W以上を推奨します。18W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。
モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
本製品はパススルー充電に対応しています。バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。
低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。
USB-Aポートのみ対応します。
接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。
USB-Aポートのみ対応します。
USB Power Delivery規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレットなどを効率的に充電できます。
USB Type-Cポートは、USB Power Deliveryの最大20Wの充電に対応しています。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。
満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。
Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2、Nintendo Switchではドック併用での使用には対応していません。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。
Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。
航空会社の規定によって例外がある場合があります。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。
工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
ケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
ブラック
付属品
絶縁シール×2
仕様
電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
質量(g)
約180
使用温度範囲(℃)
0~35
出力
USB Type-C1、USB Type-C1+USB-A1
コネクタ形状
(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)
2005/9/12
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×約26×約79
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
充電時間
約3時間20分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)
3/2/1.5(最大18W)
バッテリー電圧(V)
3.6
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
10000
繰り返し使用
500回
バッテリー容量(Wh)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする