ねこのオシャレハサミ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783659 品番000HC2201
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

老舗刃物メーカーならではの切れ味の良さが特長の、眉毛をカットしやすいオシャレハサミ。
本体にキャップをセットすると、まるでねこがちょこんとお座りをしているかのようなデザインに!
ねこ好きにはたまらない、遊び心たっぷりなハサミです。

材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂、キャップ:ABS樹脂 高さ(mm)8 質量(g)11 縦(mm)88 横(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする