ヒルセリンローション 100mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783704 品番27655
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

肌の保水を目指す
ヘパリン類似物質配合
ヒルセリン ローション
お肌にうるおいを与え、角質層内を整えることで顔や体の乾燥を防ぎます。
ヘパリン類似物質とはブタの気管から抽出された成分を原料とし、肌にうるおいを与えるだけでなく角質層内の乱れを整えて乾燥を防ぎます。

高さ(mm)195 内容量(mL)100 縦(mm)45 横(mm)55 有効成分ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム 表示成分エデト酸二ナトリウム、パラベン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする