まつ毛&エクステコート美容液

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783729 品番25935
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

まつ毛&エクステコート美容液 根元まで塗りやすいブラシタイプ 切毛を防いでエクステ長持ち 水・油分・衝撃からガードする まつ毛に潤いを与える 無香料・無着色・無鉱物油・オイルフリー 約140回分 ※まつ毛エクステ使用時のイメージです。約140回分 クリアタイプ 水や油分に強く、衝撃から守るコーティングでまつ毛エクステを長持ちキープ! つけたてのエクステに乱れたエクステに傷んだまつ毛に まつ毛美容成分配合(保湿成分)ヒアルロン酸Na マコンブエキス 水溶性コラーゲン 負担のかかりやすいまつ毛をケアします。 無香料 無着色 無鉱物油 オイルフリー 使用方法 朝・晩の洗顔後まつ毛・まつ毛エクステにマスカラをつける様に塗布してください。マスカラをご使用になる際は本品塗布後、液が乾いたことを確認してから使用してください。 ※つけ過ぎはコート剤がダマになることがあるため注意してください。 ※サロンに行く当日の使用はお控えください。

成分水、エタノール、PEGー32、ポリビニルアルコール、グリコシルトレハロース、BG、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、マコンブエキス、ベタイン、加水分解水添デンプン、カプリル酸グリセリル、ビワ葉エキス、カワラヨモギ花エキス、オタネニンジン根エキス、チョウジエキス、アセチルデカペプチドー3、パンテノール、ビオチノイルトリペプチドー1、ヒドロキシエチルセルロース、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10ー30))クロスポリマー、ラウリン酸ポリグリセリルー10、ポリウレタンー14、アクリレーツコポリマーAMP、変性アルコール、グリセリン、水酸化K、EDTAー2Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン 質量(g)8.5 縦(mm)10 横(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイメイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする