曜日別特売
A6010 エバン プッシュペール アスベル 80784281

エバン プッシュペール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80784281品番A6010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

簡単開閉プッシュフタ、移動に便利なキャスター付き。

材質【本体 / フタ / フタ枠 / プッシュレバー / キャスター】PP【脚ゴム】PE【バネ】ステンレス鋼【ポリ袋止め】スチール(樹脂コーティング)寸法(mm)190×309×429ホワイト容量(L)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする