アスベル
エバン プッシュペール
簡単開閉プッシュフタ、移動に便利なキャスター付き。
材質
【本体 / フタ / フタ枠 / プッシュレバー / キャスター】PP【脚ゴム】PE【バネ】ステンレス鋼【ポリ袋止め】スチール(樹脂コーティング)
寸法(mm)
190×309×429
色
ホワイト
容量(L)
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784281
A6010
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください