solshade 802 着るだけUVパーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー 注文コード80785068 品番solshade 802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

着るだけで紫外線をブロック!、サラッとひんやり、接触冷感で体感マイナス5℃。
普段使いしやすい、UPF50+のUVパーカーです。
UVカットはそのまま、接触冷感でサラッとした肌触り。ストレスフリーな着心地です。 デイリーで使えるデザインだからファッションにも合わせやすい!あつ〜い季節のマストアイテムです。
【着るだけで紫外線カット】
UPF50+の強力な紫外線カットで、真夏の痛い日差しも怖くありません。 羽織るだけで両手が空くから、屋外作業や行楽にも便利。1着で上半身をすっぽり覆います。
サラッとかるい生地で体を包む、ストレスフリーな着心地!
伸縮性が優れているため、スポーツの際に羽織るのもおすすめ。
【シーンで着方をchange!デイリーで使えるデザイン】
2way仕様!シーンに合わせて着方を変えられます。チャックを上げて帽子をONにすれば、全身をすっぽりガード。 屋外作業やスポーツ観戦などにおすすめ。帽子のつばを外せば、スタンダードなフードパーカーに。 ラフに羽織ってお出かけやルームウェアに!
【速乾性に優れたサラサラの快適素材】
乾きやすく耐久性が高いポリエステルを使用。洗濯回数が多いスポーツウェアに最適です。 接触冷感仕様だから、羽織った瞬間、心地よい冷感が広がります。サラサラの質感でやさしく肌に馴染み、汗蒸れのベタベタを軽減!

用途屋外作業や行楽、スポーツ観戦 ネイビー サイズM-L 質量(g)335 寸法(cm)【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約15.5、袖丈:約58、胸幅:約52、肩幅:約44.5、着丈:約53.5、後ろ:約59、下幅:約48 素材ポリエステル
注意
※ネイビーは移染しやすいので、他の物と分けて洗濯してください。素材の特性上、摩擦、水分、汗などにより色落ちする場合がございますので白・淡色との着用に注意してください。
※伸縮性に優れた生地のため、平置き採寸で1〜2cmの誤差があることをあらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
外回り
建設業・工事業

最初に届いた時からジッパーが壊れていて交換してもらったのですが
届いた時は大丈夫だったのですが、やっぱりジッパーが閉め難い時が
有り閉まったと思っていてもパカッと開いている事があり、歩きながら
気にしています。サイズにあまり余裕が無い所為なのか分かりませんが
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする