※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミルシャンク
ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80785366
品番
EZT3D0181S03
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
高精度ソリッドドリル
寸法L(mm)
49
表面処理
DVバリューコート
寸法l(mm)
9
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
-0.01〜0
寸法Lo(mm)
49.3
寸法Ds(Φmm)
3
ねじサイズ
M2×0.4
寸法Dc(Φmm)
1.81