※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZT3D0182S03 ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D DIJET(ダイジェット工業) 80785375 EZT3D0182S03 ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D DIJET(ダイジェット工業) 80785375

ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80785375 品番EZT3D0182S03
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は全長など15種類から選べます 他の種類を見る

高精度ソリッドドリル

寸法L(mm)49 表面処理DVバリューコート 寸法l(mm)9 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)-0.01〜0 寸法Lo(mm)49.3 寸法Ds(Φmm)3 ねじサイズM2×0.4 寸法Dc(Φmm)1.82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする