※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
M12下穴加工用TAドリル TTD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80785567
品番
TTD1000S12
参考基準価格(税別)
¥32,550
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
穴あけ箇所に干渉物があり、突き出しが長い加工でも一発加工が可能。
寸法L(mm)
108
寸法l(mm)
47
寸法l2(mm)
55.8
適合径(Φmm)
10.2以上、10.4以下
寸法ls(mm)
45
寸法Ds(Φmm)
12
寸法L/D(mm)
4.5