曜日別特売
A6229 ルクレール コレクション レザーS アスベル 80787607

ルクレール コレクション レザーS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード80787607品番A6229
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

レザー調でお部屋に高級感をプラス。

材質【本体】PP / 樹脂シート寸法(mm)200×200×280ブラウン容量(L)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする