アスベル
ルクレール コレクション レザーS
レザー調でお部屋に高級感をプラス。
材質
【本体】PP / 樹脂シート
寸法(mm)
200×200×280
色
ブラウン
容量(L)
6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80787607
A6229
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください