AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
MG25A-16B-ST-V0F1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・最小内径・取付ねじ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M25×1.5
最小内径(Φmm)
グランド本体:19
注文コード
80787624
品番
MG25A-16B-ST-V0F1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
適合電線径(Φmm)
16~12
ねじの呼び
M25×1.5
取付穴径(Φmm)
25.5~26
ネジ長C2(mm)
10
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)
グランド本体:19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
25
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
A/F部:33/33
グリーンマーク
認定