曜日別特売

難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・最小内径・取付ねじなど64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M32×1.5
最小内径(Φmm)
グランド本体:25
注文コード
80787676
品番
MG32A-22B-V0F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。

適合電線径(Φmm)
22~16
ねじの呼び
M32×1.5
取付穴径(Φmm)
32.6~33.2
ネジ長C2(mm)
15
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)
グランド本体:25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
32
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
A/F部:41/42
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする