曜日別特売
2078307 強力ニッパー IRWIN 80789068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ニッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
質量(g)
230
注文コード
80789068
品番
2078307
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

素材は、ニッケルクロム鋼を使用。
プロタッチグリップで作業時の疲労を軽減します。

寸法(mm)
175
質量(g)
230
切断能力(Φmm)中硬線
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする