※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
鉄工ヤスリ半円型200mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80792927
品番
1600A03DR8
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
用途
金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業
形状
半円複目
粒度
中目
質量(g)
184
刃長(mm)
200
本体寸法(mm)
30×318×31
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
5
硬度HRC(刃部)
63
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。