曜日別特売
X0312 精密ヤスリ(荒目) 半丸 リューター(日本精密機械工作) 80793085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X0312 精密ヤスリ(荒目) 半丸 リューター(日本精密機械工作) 80793085
X0312 精密ヤスリ(荒目) 半丸 リューター(日本精密機械工作) 80793085

精密ヤスリ(荒目) 半丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
80793085
品番
X0312
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

精密ヤスリ。

用途
研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)
形状
半丸
幅(mm)
6.3
厚さ(mm)
2.2
全長(mm)
200
目の粗さ
荒目
サイズ(mm)
【刃部】100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする