曜日別特売
AVJNL2020J16-A 外径用ホルダ AVJNR/L タンガロイ 80793801

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVJNL2020J16-A 外径用ホルダ AVJNR/L タンガロイ 80793801
AVJNL2020J16-A 外径用ホルダ AVJNR/L タンガロイ 80793801

外径用ホルダ AVJNR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
勝手L
寸法B(mm)20
内容量1本注文コード80793801品番AVJNL2020J16-A
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
勝手
L
寸法LH(mm)
43
寸法WF(mm)
25
仕様
●MIID_2:YNMG160408●Torque:3
寸法Lf(mm)
110
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法HF(mm)
20
MIID
VNMG160408

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする