曜日別特売

外径用ホルダ AVJNR/L

外径用ホルダ AVJNR/L - タンガロイ外径用ホルダ AVJNR/L - タンガロイ
仕様
●MIID_2:YNMG160408●Torque:3
寸法Lf(mm)
110
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIID
VNMG160408
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法LH(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793749AVJNL2525J16-A2525L4632
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
80793801AVJNL2020J16-A2020L4325
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
80793986AVJNR2020J16-A2020R4325
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
80794090AVJNR2525J16-A2525R4632
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする