曜日別特売
AWLNL2525H08-A 外径用ホルダ AWLNR/L タンガロイ 80793898

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWLNL2525H08-A 外径用ホルダ AWLNR/L タンガロイ 80793898
AWLNL2525H08-A 外径用ホルダ AWLNR/L タンガロイ 80793898

外径用ホルダ AWLNR/LAWLNL2525H08-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
勝手L
内容量1本注文コード80793898品番AWLNL2525H08-A
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
勝手
L
仕様
Torque:3
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法Lf(mm)
100
寸法LH(mm)
30
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32
寸法HF(mm)
25
MIID
WNMG080408

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする