曜日別特売
A40T-ATXOR25 内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP タンガロイ 80793941

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A40T-ATXOR25 内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP タンガロイ 80793941
A40T-ATXOR25 内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP タンガロイ 80793941

内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHPA40T-ATXOR25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
勝手R
寸法H(mm)38
内容量1本注文コード80793941品番A40T-ATXOR25
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
寸法H(mm)
38
勝手
R
寸法Lf(mm)
300
寸法f2(mm)
6.75
寸法LH(mm)
55
仕様
●BMC:S●Torque:3
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
27
寸法DMIN(mm)
70
寸法DCONMS(mm)
40
寸法GAMP(°)
-12
寸法GAMF(°)
-12
寸法KAPR2(°)
117.5
MIID
6C/6V-TOMG2506...
寸法DMIN2(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする