曜日別特売

内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP

内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP - タンガロイ内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP - タンガロイ
仕様
●BMC:S●Torque:3
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法GAMP(°)
-12
寸法GAMF(°)
-12
寸法KAPR2(°)
117.5
MIID
6C/6V-TOMG2506...
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
勝手
寸法Lf(mm)
寸法f2(mm)
寸法LH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793688A32S-ATXOL2530L2505.7550
¥55,000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
80793941A40T-ATXOR2538R3006.7555
¥67,600
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
80793995A40T-ATXOL2538L3006.7555
¥67,600
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
80794160A32S-ATXOR2530R2505.7550
¥55,000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする