サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
外径用ホルダ AVJNR/L
AVJNR2020J16-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
勝手
R
L
R
寸法B(mm)
20
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80793986
品番
AVJNR2020J16-A
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
勝手
R
寸法LH(mm)
43
寸法WF(mm)
25
仕様
●MIID_2:YNMG160408●Torque:3
寸法Lf(mm)
110
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法HF(mm)
20
MIID
VNMG160408