サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
外径用ホルダ AWLNR/L
AWLNR2525H08-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
勝手
R
L
R
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80794047
品番
AWLNR2525H08-A
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
勝手
R
仕様
Torque:3
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法Lf(mm)
100
寸法LH(mm)
30
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32
寸法HF(mm)
25
MIID
WNMG080408