曜日別特売
A32S-ATXOR25 内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP タンガロイ 80794160

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A32S-ATXOR25 内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP タンガロイ 80794160
A32S-ATXOR25 内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP タンガロイ 80794160

内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHPA32S-ATXOR25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
勝手R
寸法H(mm)30
内容量1本注文コード80794160品番A32S-ATXOR25
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
寸法H(mm)
30
勝手
R
寸法Lf(mm)
250
寸法f2(mm)
5.75
寸法LH(mm)
50
仕様
●BMC:S●Torque:3
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
22
寸法DMIN(mm)
50
寸法DCONMS(mm)
32
寸法GAMP(°)
-12
寸法GAMF(°)
-12
寸法KAPR2(°)
117.5
MIID
6C/6V-TOMG2506...
寸法DMIN2(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする