曜日別特売
BS8-500-FREE トルネード バッテリーセット(2026)20V 日新被服 80795298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS8-500-FREE トルネード バッテリーセット(2026)20V 日新被服 80795298
BS8-500-FREE トルネード バッテリーセット(2026)20V 日新被服 80795298

バッテリーセット(2026)20V

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1式
注文コード
80795298
品番
BS8-500-FREE トルネード
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

途中で風が弱くならない。
Maxパワーで4時間持続。
BS7の後継品番。

用途
熱中症対策に
その他
【電解質】リチウムポリマー
寸法(mm)
縦116×横73×高さ28
容量
77.0Wh/20000mAh
質量(g)
325
充電時間(時間)
5(最大18W)
注意
※専用のファンが必要。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする