DAISHIN(大進)
3.7V 15000mAhポータブルバッテリー
冷暖切り替えベスト 品番:IWV-H25F(JAN:4939736906385)、品番:IWV-25F(JAN:4939736906262)の2機種に対応したバッテリーです。
仕様
●リチウムイオン充電池容量:3.7V15000mAh●出力容量:DC12.0V3800mAh
付属品
USBType-Cケーブル、取扱説明書
質量(g)
【バッテリー】270
充電時間
約4時間(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)
内容量
1個
注意
※改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
※本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※水濡れ厳禁です。濡れた手や濡れる場所で使用しないでください。感電、事故の原因となります。
※高温の場所での使用、保管はしないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81292980
WV-BP150
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください