曜日別特売
825-18B 消防標識 消火器蓄光 図記号のみ ユニット 80796007

消防標識 消火器蓄光 図記号のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80796007
品番
825-18B
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。
ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。

用途
消火器設置場所への表示に。
付属品
両面テープ
仕様
【表示板】中輝度N夜光(ルミノーバ)使用
トラスコ品番
734-1619
材質
硬質蓄光板
厚さ(mm)
1.2
取付
貼付タイプ(両面テープ付)
タイプ
正方形型
縦(mm)
90
横(mm)
90
表示内容
消火器(図のみ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする